Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI - Schnurstifte, 210 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PROFI - Schnurstifte, 210 mm
PROFI - Schnurstifte, 210 mm
PROFI - Schnurstifte, 210 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-246010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     246010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen
210 mm. Geschmiedet, Spitze gehärtet. Made in Germany: Aus der Gruppen-eigenen Fertigung. Eine VE bedeutet, 300 bzw. 200 PROFI - Schnurstifte im Baueimer! Abweichungen von der VE sind nicht möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
210
VE:
200
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: PROFI - Schnurstifte, 210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,6906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 831,92*
€ 989,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 777,40*
€ 925,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 743,58*
€ 884,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 714,68*
€ 850,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 677,06*
€ 805,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 670,52*
€ 797,92
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 76,57*
Ähnlich
VBW
ab € 311,28*
Ähnlich
VBW
ab € 724,83*
Ähnlich
VBW
ab € 728,80*
Ähnlich
VBW
ab € 738,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.