Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton- und Putzhaken L.210mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87245010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887013163
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatursystem
Betonhaken
Maurerputzhaken
  • Geeignet zur Fixierung von Putzbrettern an einem zu
    verputzenden Mauerpfeiler
  • Unterschiedliche Abmessungen für jeden Anwendungsbereich
  • Geschmiedet, Spitze gehärtet
  • Made in Germany: Aus der gruppeneigenen Fertigung
  • Eine VE bedeutet, 150 bzw. 100 PROFI-Beton- und Putzhaken im Baueimer!
  • Abweichungen von der VE sind nicht möglich
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
100 St.
Breite mm (b):
85 mm
Länge mm (L):
210 mm
Gewicht (g):
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 729,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,2954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 841,12*
€ 1.000,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 840,15*
€ 999,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 815,56*
€ 970,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,91*
€ 932,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 729,54*
€ 868,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 76,34*
Ähnlich
VBW
ab € 313,02*
Ähnlich
VBW
ab € 729,74*
Ähnlich
VBW
ab € 733,02*
Ähnlich
VBW
ab € 672,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.