Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-210115
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     210115
EAN/GTIN:
     4005887565785
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
3,5 mm. 2-Komponentengriff mit Weichzone und großem Durchmesser. Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben. Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel. Hitzebeständig und schwer entflammbar. Splitterfrei. Hochschlagfest. Klingen aus hoch legierten CV-Spezialstählen. Optimale Drehmomentübertragung. Öl- und Lösungsmittelbeständig. DIN 5265 A.
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
3,5
Klingen-Länge:
100
Schlitz-Stärke:
0,6
Länge:
185
VE:
6
Gewicht:
35 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5, schlitz-schraubendreher, Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210105
ab € 4,30*
Ähnlich
VBW
210110
ab € 4,31*
Ähnlich
VBW
210120
ab € 5,28*
Ähnlich
VBW
210125
ab € 7,25*
Ähnlich
VBW
210130
ab € 7,05*
Ähnlich
VBW
210135
ab € 7,92*
Ähnlich
VBW
210140
ab € 8,56*
Ähnlich
VBW
210145
ab € 9,06*
Ähnlich
VBW
215105
ab € 4,94*
Ähnlich
VBW
215110
ab € 5,60*
Ähnlich
VBW
215115
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.