Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-210135
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     210135
EAN/GTIN:
     4005887565822
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
6,0 mm. 2-Komponentengriff mit Weichzone und großem Durchmesser. Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben. Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel. Hitzebeständig und schwer entflammbar. Splitterfrei. Hochschlagfest. Klingen aus hoch legierten CV-Spezialstählen. Optimale Drehmomentübertragung. Öl- und Lösungsmittelbeständig. DIN 5265 A.
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
6,0
Klingen-Länge:
100
Schlitz-Stärke:
1,0
Länge:
205
VE:
6
Gewicht:
77 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 6mm, schlitz-schraubendreher, Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210105
ab € 4,29*
Ähnlich
VBW
210110
ab € 4,34*
Ähnlich
VBW
210115
ab € 4,55*
Ähnlich
VBW
210120
ab € 5,29*
Ähnlich
VBW
210125
ab € 5,96*
Ähnlich
VBW
210130
ab € 5,80*
Ähnlich
VBW
210140
ab € 7,05*
Ähnlich
VBW
210145
ab € 7,48*
Ähnlich
VBW
215105
ab € 4,94*
Ähnlich
VBW
215110
ab € 5,59*
Ähnlich
VBW
215115
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.