Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ45 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ45 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3m, Good Connections®
ISDN-Anschlusskabel, 2x RJ45 Stecker, 4-adrig, rund, schwarz, 3m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-TZZ-R030
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     TZZ-R030
EAN/GTIN:
     4014619778836
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn kabel
ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, schwarz, 3m
Flexibel da Kupferkabel

- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
- Aufbau: 4-adrig Rund
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
- Stecker Material: Kunststoff
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: transparent
- Farbe Kabel: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.