Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL Modem Kabel RJ11 / RJ45, schwarz, 6m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSL Modem Kabel RJ11 / RJ45, schwarz, 6m, Good Connections®
DSL Modem Kabel RJ11 / RJ45, schwarz, 6m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-TZM-6
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     TZM-6
EAN/GTIN:
     4014619037896
Suchbegriffe:
DSL Modem
dsl modem
Mit dem Modular-Anschlusskabel von Good Connections® schließen sie ihr Telefon-Endgerät an eine Netzwerkdose, DSL Router, Modem oder Splitter an. Durch die flache und flexible Bauweise lässt sich das Kabel sehr leicht verlegen.

- Modular-Anschlusskabel, Flachkabel
- Anschlüsse: RJ45-Stecker (8P4C) an RJ11/RJ14-Stecker (6P4C)
- Innenleiter: CCA (kupferkaschiertes Aluminium), AWG 28

Farbe: Schwarz
Länge: 6 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.