Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 2x geschirmt (class A, >85 dB / 75 Ohm), CCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 2x geschirmt (class A, >85 dB / 75 Ohm), CCS
Antennenkabel, Koax/IEC Stecker an Buchse (vernickelt), 2x geschirmt (class A, >85 dB / 75 Ohm), CCS
Artikel-Nr.:
     C1203-S-2K010W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-2K010W
EAN/GTIN:
     4014619727056
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
- Hochdichte, doppelte Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- Voll abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- Vernickelte, passgenaue Kontakte

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Koax-Stecker
- Anschluss 2: Koax-Buchse
- Kabeltyp: Koaxialkabel
- Durchmesser Dielektrikum: 2,9 mm
- Durchmesser Kabelmantel: ca.5 mm
- Material Innenleiter: CCS
- Aderndurchmesser Innenleiter: 0,5 mm
- Material Kabelmantel: PVC
- Schirmungsklasse: Class A
- Schirmung: 2-fach
- Schirmung 1: Folie (Alu)
- Schirmung 2: Geflecht (Alu) 96x
- Schirmungsmaß: 85 dB
- Wellenwiderstand: 75 Ohm

Farbe: Weiß
Länge: 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.