Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT Antennenkabel, F-Stecker beidseitig (vernickelt), 2x geschirmt (class A, >85 dB / 75 Ohm), CCS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT Antennenkabel, F-Stecker beidseitig (vernickelt), 2x geschirmt (class A, >85 dB / 75 Ohm), CCS,
SAT Antennenkabel, F-Stecker beidseitig (vernickelt), 2x geschirmt (class A, >85 dB / 75 Ohm), CCS,
Artikel-Nr.:
     C1203-S-2F050W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     S-2F050W
EAN/GTIN:
     4014619726998
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
- Hochdichte dopplete Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung
- Voll abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- Vernickelte, passgenaue Kontakte

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: F-Stecker
- Anschluss 2: F-Stecker
- Kabeltyp: Koaxialkabel
- Durchmesser Dielektrikum: 2,9 mm
- Durchmesser Kabelmantel: ca.5 mm
- Material Innenleiter: CCS
- Aderndurchmesser Innenleiter: 0,5 mm
- Material Kabelmantel: PVC
- Schirmungsklasse: Class A
- Schirmung: 2-fach
- Schirmung 1: Folie (Alu) doppelt
- Schirmung 2: Geflecht (Alu) 96x
- Knickschutz: Ja
- Schirmungsmaß: 85 dB
- Wellenwiderstand: 75 Ohm

Farbe: Weiß
Länge: 5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.