Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections® AURIGA S30 Smartphone-Ladetrolley, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Good Connections® AURIGA S30 Smartphone-Ladetrolley, schwarz/weiß
Good Connections® AURIGA S30 Smartphone-Ladetrolley, schwarz/weiß
Good Connections® AURIGA S30 Smartphone-Ladetrolley, schwarz/weiß
Good Connections® AURIGA S30 Smartphone-Ladetrolley, schwarz/weiß
Good Connections® AURIGA S30 Smartphone-Ladetrolley, schwarz/weiß
Good Connections® AURIGA S30 Smartphone-Ladetrolley, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1203-PCT06-A30S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     PCT06-A30S
EAN/GTIN:
     4014619555208
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
- Für Projekte im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie
- Je nach Modell für 30 oder 50 Geräte
- Für Smartphones, Audio Guides, Powerbanks und weiteres USB-Zubehör geeignet
- Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente Ladetechnik

Mit dem innovativen Smartphone-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der Smartphone-Ladewagen von Good Connections® der ideale Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber, ob Sie das passende Ladegerät für ihr Smartphone zur Hand haben, denn durch die USB-Ports mit intelligenter IC-Ladesteuerung benötigen Sie nur noch eine Standard-Steckdose für bis zu 50 Smartphones.

USB-Ports mit IC-Ladesteuerung
Die USB-Ports erkennen automatisch das angeschlossene Gerät und passen die Ladeleistung dementsprechend an (max. Output je 5V/2,4A). Neben den USB-Ports angebrachte LED-Indikatoren zeigen den Ladestatus an (grün: Gerät nicht angeschlossen oder vollgeladen, rot: Gerät lädt).

Überspannungsschutz und Überlastungsschutz (Hiccup-Mode)
Im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses am Ausgang schaltet die Stromversorgung des Ports kurzzeitig ab, um zyklisch wieder neu zu starten und die Beseitigung der Überlast abzufragen.

Effiziente Kühlung
Zum Schutz der Geräte ist der Ladewagen mit einem permanent laufenden, leistungsstarken Lüfter ausgestattet.

Sicherheit bis ins letzte Detail
Alle Kanten des aus 1,2 mm Stahlblech gefertigten Ladewagens sind mit abgerundeten Ecken ausgestattet. Öffnungen sind so platziert, dass sie gegen Wassereintritt geschützt sind. Ein niedriger Schwerpunkt sorgt für zusätzliche Stabilität.

Hochwertige Schwerlastrollen und Handgriff
Die stabilen Schwerlastrollen sind jeweils bis 85 kg belastbar. Die 360° Drehfähigkeit und integrierte Feststellbremse sorgen für optimales Handling. Mit Hilfe des Handgriffes lässt sich der Smartphone-Ladewagen mühelos von Raum zu Raum transportieren.

Technische Daten:

- Aufbau Ladewagen: Gerätebereich (vorne), abschließbarer Technikbereich (links)
- Gehäusematerial: 1,2 mm Stahlblech
- Anzahl Ladeebenen: 3
- Geräteslots pro Ladeebene: 10
- Abmessungen Geräte-Slot (T x B x H): 210 x 23 x 130 mm
- Verhältnis Geräteslots / USB-Ports: 1:1
- Anzahl USB-Ports: 30
- USB-A Ausführung
- Leistung pro USB-Ladeport: max. 5V / 2,4A (12W)
- Schloss Gerätebereich: Standard-Schloss mit zwei Schlüsseln
- Schloss Technikbereich: Dreikant-Schloss mit einem Dreiecks-Schlüssel
- Netzteilleistung: max. 400 W
- Handgriff: Ja (integriert)
- Vier 360° drehbare Schwerlastrollen, zwei davon mit Feststellbremse

Farbe: Schwarz / Weiß
Abmessungen Ladewagen (L x B x H): 300 x 425 x 590 mm
Gewicht (netto): 21 kg
Gewicht (brutto): 24,5 kg (Speditionsware)

Lieferumfang:

- 1x Smartphone-Ladewagen
- 2x Schlüssel für die Fronttür
- 1x Dreiecks-Schlüssel für die Seitentür
- 1x Netzkabel Schutzkontaktstecker an C13, 1,8 m
- 1x Bedienungsanleitung
- 30x USB-C™ Ladekabel, USB A Stecker an USB-C™ Stecker, ca. 0,3 m

Hinweise:

USB-C™ Kabel mit Lade- und Datenfunktion gehören standardmäßig zum Lieferumfang des Tablet-Ladewagen von Good Connections®. Für iOS Geräte erhalten Sie von Apple zertifizierte MFI (Made for iPod/iPhone/iPad) Lade- und Datenkabel unter der ALCASA Artikelnummer: ZUB-IP306 / EAN: 4014619311620

Aufgrund der ständigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalität unserer Ladewagen können die von Ihnen erworbenen Produkte ohne vorherige Ankündigung von der Beschreibung abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone, Smartphones, smartphone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 601,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,03*
€ 715,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,60*
€ 698,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,37*
€ 664,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,31*
€ 622,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.