Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel Südafrika Netz-Stecker Typ M (SANS 164-1) an C5 für Notebook, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m, Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel Südafrika Netz-Stecker Typ M (SANS 164-1) an C5 für Notebook, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m, Go
Netzkabel Südafrika Netz-Stecker Typ M (SANS 164-1) an C5 für Notebook, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m, Go
Netzkabel Südafrika Netz-Stecker Typ M (SANS 164-1) an C5 für Notebook, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m, Go
Netzkabel Südafrika Netz-Stecker Typ M (SANS 164-1) an C5 für Notebook, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m, Go
Netzkabel Südafrika Netz-Stecker Typ M (SANS 164-1) an C5 für Notebook, schwarz, 0,75 mm², 1,8 m, Go
Artikel-Nr.:
     C1203-P9505-S018
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P9505-S018
EAN/GTIN:
     4014619170074
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ M / SANS164-1
- Anschluss 2: C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: Intertek, VDE, ENEC05, KEMA

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.