Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel Australien Netz-Stecker Typ I (AS 3112) an C5 für Notebook, SAA/Tick Mark, schwarz, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel Australien Netz-Stecker Typ I (AS 3112) an C5 für Notebook, SAA/Tick Mark, schwarz, 0,75 m
Netzkabel Australien Netz-Stecker Typ I (AS 3112) an C5 für Notebook, SAA/Tick Mark, schwarz, 0,75 m
Netzkabel Australien Netz-Stecker Typ I (AS 3112) an C5 für Notebook, SAA/Tick Mark, schwarz, 0,75 m
Netzkabel Australien Netz-Stecker Typ I (AS 3112) an C5 für Notebook, SAA/Tick Mark, schwarz, 0,75 m
Netzkabel Australien Netz-Stecker Typ I (AS 3112) an C5 für Notebook, SAA/Tick Mark, schwarz, 0,75 m
Artikel-Nr.:
     C1203-P8205-S018
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P8205-S018
EAN/GTIN:
     4014619170012
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook australien
netzkabel für notebook
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ I (AS 3112)
- Anschluss 2: C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
- Kabel: H05-V2V2-F (3G)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: SAA / Tick Mark, ENEC05, KEMA

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.