Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel Amerika/USA Typ A (NEMA 1-15P) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), UL, schwarz, AWG18, 1,8 m, Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel Amerika/USA Typ A (NEMA 1-15P) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), UL, schwarz, AWG18, 1,8 m, Go
Netzkabel Amerika/USA Typ A (NEMA 1-15P) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), UL, schwarz, AWG18, 1,8 m, Go
Netzkabel Amerika/USA Typ A (NEMA 1-15P) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), UL, schwarz, AWG18, 1,8 m, Go
Netzkabel Amerika/USA Typ A (NEMA 1-15P) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), UL, schwarz, AWG18, 1,8 m, Go
Netzkabel Amerika/USA Typ A (NEMA 1-15P) an C7/Euro 8 Buchse (gerade), UL, schwarz, AWG18, 1,8 m, Go
Artikel-Nr.:
     C1203-P4070-S018
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P4070-S018
EAN/GTIN:
     4014619170142
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ A (NEMA 1-15P)
- Anschluss 2: C7 / Euro 8 Buchse (gerade)
- Kabel: SPT-2 18/2C
- Aderquerschnitt: AWG18
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 125 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: UL (Canada, US)

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.