Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook, schwarz, 0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook, schwarz, 0,75
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook, schwarz, 0,75
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook, schwarz, 0,75
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook, schwarz, 0,75
Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade) an C5 (gerade) für Notebook, schwarz, 0,75
Artikel-Nr.:
     C1203-P0005-S018
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0005-S018
EAN/GTIN:
     4014619168767
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade)
- Anschluss 2: C5 (gerade) - auch Kleeblatt- oder Micky-Maus-Buchse genannt
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.