Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel LWL Simplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC (APC) / SC (APC), LSZH, 15m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel LWL Simplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC (APC) / SC (APC), LSZH, 15m, Good Connections®
Patchkabel LWL Simplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC (APC) / SC (APC), LSZH, 15m, Good Connections®
Patchkabel LWL Simplex OS2 (Singlemode, 9/125) LC (APC) / SC (APC), LSZH, 15m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-LW-S915LASA
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     LW-S915LASA
EAN/GTIN:
     4014619602902
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel von Good Connections® ermöglichen es verschiedene Netzwerkkomponenten miteinander zu verbinden und sorgen dabei für eine verlustfreie Datenübertragung. Unterschiedliche Güteklassen (OMx/OSx) erleichtern die qualitative und funktionale Unterscheidung eines LWL Patchkabels.

Umfangreiche Anwendungsgebiete - FTTx und Data Center
Egal ob im privaten Haushalt oder in anspruchsvollen und professionellen Einsatzszenarien – mit seinem geringen 15mm Biegeradius und sehr guten Dämpfungswerten eignet sich dieses Simplex Patchkabel ideal im Anschlussbereich von FTTH (Fiber To The Home), FTTB (Fiber to the building), FTTO (Fibre to the Office) sowie FTTx. So kann es beispielsweise zwischen dem Hausübergabepunkt (HÜP) und dem Netzabschlussgerät / Optical Network Termination (ONT) / Modem zum Einsatz kommen. Zudem kann es auch zur Verbindung von NAS, Gaming PC oder Media-Center mit Router, Fritzbox oder Modem genutzt werden.

Hohe Qualitätsstandards, 100% Prüfung und individuelles Messprotokoll
Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner Produktionsanlagen sowie fortlaufende Qualitätskontrollen während des Produktionsprozesses sorgen für eine verlustfreie Signalübertagung und eine gleichbleibend hohe Qualität. Jedes einzelne Patchkabel durchläuft nach der Konfektionierung eine Prüfung. Nach erfolgreicher Messung wird jedem Patchkabel ein individuelles Mess-/Prüfprotokoll beigelegt.

Technische Spezifikation:

- Lichtwellenleiter (LWL) Simplex Patchkabel
- Anschluss 1: LC (APC)
- Anschluss 2: SC (APC)
- Inkl. Staubschutzkappen
- Aufgesteckte Knickschutztülle
- Fasergüte: OS2
- Faser: G652D
- Faserart: Singlemode 9/125µ
- Kabelaufbau: Simplex
- Kabeldurchmesser: 2,0 mm
- Mantelmaterial: Halogenfrei (LSZH)
- Min. Biegeradius: 15 mm
- Arbeitstemperatur: -40 bis +85 °C
- Qualität: Jedem Kabel liegt ein eigenes Mess-/Prüfprotokoll bei

Farbe: Gelb (OS2)
Länge: 15 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.