Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel LWL Duplex OM3 (Multimode, 50/125) LC/ST, LSZH, austauschbare Polarität, 1m, Good Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel LWL Duplex OM3 (Multimode, 50/125) LC/ST, LSZH, austauschbare Polarität, 1m, Good Connect
Patchkabel LWL Duplex OM3 (Multimode, 50/125) LC/ST, LSZH, austauschbare Polarität, 1m, Good Connect
Patchkabel LWL Duplex OM3 (Multimode, 50/125) LC/ST, LSZH, austauschbare Polarität, 1m, Good Connect
Patchkabel LWL Duplex OM3 (Multimode, 50/125) LC/ST, LSZH, austauschbare Polarität, 1m, Good Connect
Artikel-Nr.:
     C1203-LW-801LT3
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     LW-801LT3
EAN/GTIN:
     4014619379491
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel von Good Connections® ermöglichen es verschiedene Netzwerkkomponenten miteinander zu verbinden und sorgen dabei für eine verlustfreie Datenübertragung. Unterschiedliche Güteklassen (OMx/OSx) erleichtern die qualitative und funktionale Unterscheidung eines LWL Patchkabels.

Hohe Qualitätsstandards, 100% Prüfung und individuelles Messprotokoll
Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner Produktionsanlagen sowie fortlaufende Qualitätskontrollen während des Produktionsprozesses sorgen für eine verlustfreie Signalübertagung und eine gleichbleibend hohe Qualität. Jedes einzelne Patchkabel durchläuft nach der Konfektionierung eine Prüfung. Nach erfolgreicher Messung wird jedem Patchkabel ein individuelles Mess-/Prüfprotokoll beigelegt.

Technische Spezifikation:

- Lichtwellenleiter (LWL) Duplex Patchkabel
- Anschluss 1: LC (UPC)
- Anschluss 2: ST (UPC)
- Inkl. Staubschutzkappen
- Austauschbare Polarität / Codierung (außer ST-Stecker)
- Aufgesteckte Knickschutztülle
- Fasergüte: OM3
- Faserart: Multimode 50/125µ
- Kabelaufbau: Duplex
- Kabeldurchmesser: 3,0 mm
- Mantelmaterial: Halogenfrei (LSZH)
- Min. Biegeradius: 7,5 mm
- Arbeitstemperatur: -40 bis +85 °C
- Qualität: Jedem Kabel liegt ein eigenes Mess-/Prüfprotokoll bei

Farbe: Aqua (OM3)
Länge: 1 m
... > LWL Kabel > OM3 > ST/LC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.