Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
USB-C™-Hub (10-Port), 2x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB-C™ (PD 96W), 2x USB 3.0 A, 1x USB 2.0 A, 1x RJ45, 1
Artikel-Nr.:
     C1203-HUB-C001A
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     HUB-C001A
EAN/GTIN:
     4014619881529
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit dem hochwertig verarbeiteten USB-C™-Hub von Good Connections® erweitern Sie Ihr Gerät mittels eines einzigen USB-C™-Anschlusses um zehn zusätzliche Ports. Sie können Ihr USB-C™-Gerät nicht nur mit bis zu 96 Watt in kürzester Zeit aufladen, sondern übertragen zeitgleich mühelos und zuverlässig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s Daten. Zudem bietet er durch 4K Ultra HD Unterstützung auf bis zu drei angeschlossenen Monitoren gleichzeitig ein erstklassiges Bilderlebnis. Seine vielseitigen Funktionen, seine kompakten Abmessungen und sein geringes Gewicht (ca. 80 Gramm) machen Ihn zu einem Must-Have in Ihrer IT-Ausstattung, egal ob am Office-PC oder unterwegs an Ihrem Notebook.

Hochwertige Verarbeitung und edles Design
Der Good Connections® USB-Hub ist mit seinem eleganten und robusten Aluminiumgehäuse ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch.

Universelle Konnektivität für eine erhöhte Produktivität
Um eine möglichst schlanke Gehäuseform zu realisieren, reduzieren viele Geräte-Hersteller die Anzahl der verfügbaren Anschlüsse oder verzichten ganz auf klassische, recht große Anschlüsse wie HDMI oder DisplayPort. Mit Hilfe dieses USB-Hubs machen Sie aus einem einzigen USB-C™ Port in Sekundenschnelle einen DisplayPort- und zwei HDMI-Ausgänge, einen RJ45 Netzwerkanschluss, einen SD- sowie Micro SD / TF-Kartenleser, drei USB-A Anschlüsse (2x USB 3.0, 1x USB 2.0), sowie einen USB Power Delivery Anschluss.

Verbinden Sie mit dem Good Connections® USB-C™ Hub mühelos und per Plug-and-Play Ihren Mac, MacBook, Computer, Notebook, Chromebook oder Surface mit vielen weiteren Geräten, beispielsweise externen Monitoren, Eingabegeräten und Speichermedien wie externen Festplatten oder SD-Karten.

Gestochen scharfe 4K Ultra HD Videoübertragung auf bis zu drei externen Monitoren
Mit seiner 4K Ultra HD Videoübertragung liefert dieser USB-C™ Hub eine unübertroffene Bildqualität und ist somit perfekt für Videostreaming, Gaming oder anspruchsvolle Office- und Grafikanwendungen geeignet. Erweitern oder Spiegeln Sie ihre Anzeige auf bis zu drei externen Bildschirmen.

USB Power Delivery 3.0 Unterstützung – Aufladen mit bis zu 96 Watt
Der USB-Hub ist mit einem USB-C™ Power Delivery Port ausgestattet und bietet eine schnelle und effiziente Aufladung mit einer Ladeleistung von bis zu 96 Watt – ideal selbst für leistungsstarke Endgeräte. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie ein entsprechend leistungsstarkes USB-C™ Netzteil anschließen. Für den normalen Betrieb des Hubs ist kein Netzteil notwendig. Bitte beachten Sie, dass der USB PD Port keine Daten- und Videoübertragung unterstützt.

Super-Speed Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s
Erweitern Sie Ihr Gerät um drei USB-A Buchsen. Mit den beiden Super-Speed USB 3.0 Buchsen übertragen Sie selbst große Videodateien in kürzester Zeit mit bis zu 5 Gbit/s zwischen verschiedenen Geräten. Gleichzeitig können Sie an die USB 2.0 Buchse beispielsweise den USB-Dongle für Ihre externe Maus und Tastatur anschließen.

Integrierter Card Reader / Kartenleser
Mit seinem integrierten Kartenleser können Sie schnell und einfach auf die Daten Ihrer SD und Mirco SD / TF Karten zugreifen. Kopieren Sie beispielsweise gespeicherte Fotos und Videos von Ihrer Kamera-Speicherkarte auf Ihren Computer oder auf eine, an den Hub angeschlossene, Festplatte.

Integrierter Gigabit LAN Anschluss für eine schnelle und stabile Netzwerkverbindung
Zusätzlich können Sie durch den Anschluss eines Netzwerkkabels an den integriertem RJ45 Gigabit LAN Anschluss des Hubs Ihren Computer oder Ihr Notebook mit dem Netzwerk verbinden. Profitieren Sie dabei von einer stabilen und zuverlässigen Verbindung und schnellen Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s. Egal, ob Sie im Home-Office arbeiten, Online-Games spielen, Streamen oder große Datenübertragungen durchführen.

Technische Spezifikation:

- USB-C™ Hub / Multiport-Adapter / Dockingstation
- Gehäuse-Material: Aluminium
- Geräte-Anschluss: Via USB-C™ Stecker, Kabellänge ca. 20 cm
- Anschluss 1: USB-C™ Power Delivery Port
- Anschluss 2+3: USB-A Buchse (USB 3.0)
- Anschluss 4: USB-A Buchse (USB 2.0)
- Anschluss 5: RJ45 Buchse
- Anschluss 6+7: Kartenleser
- Anschluss 8: DisplayPort Buchse
- Anschluss 9+10: HDMI Buchse

Spezifikation USB-C™ Power Delivery Port:

- Unterstützt Power Delivery 3.0
- Ladeleistung: bis zu 94W
- Abzugsverlust: ca. 10W
- Keine Daten- und Videoübertragung

Spezifikation USB 3.0 Buchse

- USB 3.2 Gen1(x1) / USB 3.0 Standard
- Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate

Spezifikation USB 2.0 Buchse

- USB 2.0 Standard
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate

Spezifikation RJ45 Buchse

- Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
- Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Spezifikation Kartenleser

- SD-Kartenleser
- Micro SD- / TF-Kartenleser

Spezifikation DisplayPort Buchse

- Videoübertragung bis 4K @60Hz
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern

Spezifikation HDMI Buchse

- Videoübertragung bis 4K @60Hz
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern

Maximale Auflösungen (abhängig vom Betriebssystem und der angeschlossenen Hardware):

- Single: DP: 4K @60Hz
- Single: HDMI 1: 4K @60Hz
- Single: HDMI 2: 4K @60Hz
- Dual: DP + HDMI 1: 4K @30Hz + 4K @30Hz
- Dual: DP + HDMI 2: 4K @30Hz + 4K @30Hz
- Triple: DP + HDMI 1 + HDMI 2: 4K @30Hz + 4K @30Hz + 4K @30Hz

Bitte beachten Sie das nicht alle Betriebssysteme die Funktionen „Bildschirm spiegeln“ und „Bildschirm erweitern“ unterstützen.

Farbe: Anthrazit
Abmessungen (LxBxH): ca.13,4 x 4,1 x 1,7 cm
Gewicht: ca. 80 g

Hinweise:
Die Ladeleistung, Daten- und Videoübertragung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Lade- sowie Endgerät abweichen. Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist, dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstützen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.