Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter HDMI 19pol Buchse an DVI-D 24+1 Stecker, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter HDMI 19pol Buchse an DVI-D 24+1 Stecker, Good Connections®
Adapter HDMI 19pol Buchse an DVI-D 24+1 Stecker, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-HDMI-DVI
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     HDMI-DVI
EAN/GTIN:
     4014619038244
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der DVI (24+1) an HDMI Adapter von Good Connections® verbindet ein HDMI Kabel mit einer DVI-D Schnittstelle, beispielsweise an ihrem Monitor oder PC. Der Adapter garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 1920 × 1200 Pixel dank der Kombination aus einem hochwertigen Aufbau und vergoldeten Kontakten.

Technische Spezifikation:

- DVI-D Stecker (24+1) mit Rändelschrauben
- HDMI Buchse (19-pol)
- Vergoldete Kontakte
- Vernickelter Stecker
- Kontaktwiderstand: 5 Ohm

Farbe: Schwarz
Abmessungen (LxBxH): 4,5 x 4,0 x 1,5 cm
... > Monitor > DVI > DVI
... > Adapter > Monitor > HDMI
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.