Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Displayport 1.4 Stecker an HDMI 2.0 Buchse, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, schwarz, Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Displayport 1.4 Stecker an HDMI 2.0 Buchse, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, schwarz, Go
Adapter Displayport 1.4 Stecker an HDMI 2.0 Buchse, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, schwarz, Go
Adapter Displayport 1.4 Stecker an HDMI 2.0 Buchse, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, schwarz, Go
Adapter Displayport 1.4 Stecker an HDMI 2.0 Buchse, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, schwarz, Go
Artikel-Nr.:
     C1203-HDMI-DP14G
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     HDMI-DP14G
EAN/GTIN:
     4014619715602
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Aufbau und vergoldeten Kontakten. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer). Ein an dem DisplayPort-Stecker angebrachter Verriegelungsschutz verhindert das versehentliche Herausrutschen des Steckers.

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapter nur eine Anschlussrichtung möglich ist (bspw. PC oder Notebook an Monitor oder TV).

Technische Spezifikation:

- Vergossener DisplayPort 1.4 Stecker inkl. Verriegelungsschutz an HDMI 2.0 Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.2 und älteren Versionen
- HDMI 2.0 Unterstützung, abwärtskompatibel zu HDMI 1.4b und älteren Versionen
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz

Farbe: Schwarz
Abmessungen (LxBxH): 5,7 x 2,1 x 1,4 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.