Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandgehäuse, 9HE, lichtgrau (RAL7035) 600x450 mm, fertig montiert, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Wandgehäuse, 9HE, lichtgrau (RAL7035) 600x450 mm, fertig montiert, Good Connections®
19" Wandgehäuse, 9HE, lichtgrau (RAL7035) 600x450 mm, fertig montiert, Good Connections®
19" Wandgehäuse, 9HE, lichtgrau (RAL7035) 600x450 mm, fertig montiert, Good Connections®
19" Wandgehäuse, 9HE, lichtgrau (RAL7035) 600x450 mm, fertig montiert, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-R0004
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-R0004
EAN/GTIN:
     4014619816408
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Das 19" Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe von 450 mm wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit einer abschließbaren Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände. Für das 19" Wandgehäuse ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich.

Schnelle und einfache Wandmontage
Halterung an die Wand schrauben und anschließend das Gehäuse einhängen.

Details:

- Abschließbare Sicherheitsglastür und Seitenteile für mehr Sicherheit
- Türanschlag rechts/links wechselbar (werkseitig rechts angeschlagen)
- Abnehmbare Seitenteile für einen besseren Zugang zu den verbauten Komponenten
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Vorbereitung für 120 mm Lüfter an der Gehäusedecke (Lüfter nicht im Lieferumfang)
- Tiefenvariable 19" Profilschienen an der Vorderseite und Rückseite
- Maximale Einbautiefe zwischen den Profilschienen: 41 cm
- Eingezeichnete Höhenmarkierungen auf den Profilschienen erleichtern die Montage der Komponenten
- Die Kabelzuführung an der Oberseite ist zum Schutz vor Schmutzeintritt mit einer Bürstenleiste ausgestattet, die untere Kabelzuführung ist durch eine Abdeckung verschließbar
- Zwei Erdungspunkte an Boden und Fronttür
- Wandgehäuse wird vollständig vormontiert geliefert


Technische Spezifikation:

- Material: 1,0-1,2 mm robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Schutzart: IP20
- Lieferumfang: Vormontiertes Wandgehäuse inklusive zwei Schlüsseln und 20 Befestigungssätzen (Käfigmutter, Schraube, Unterlegscheibe)
- Farbe: Lichtgrau (RAL7035)
- Höheneinheiten: 9HE in der 19"-Ebene
- Abmessungen (BxTxH): 600 x 450 x 505 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.