Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Easy Pull-Out, Good


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Easy Pull-Out, Good
RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Easy Pull-Out, Good
RJ45 Stecker Cat. 6A, werkzeuglos / feldkonfektionierbar, STP geschirmt, Metall, Easy Pull-Out, Good
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0148
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0148
EAN/GTIN:
     4014619709953
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Der feldkonfektionierbare Cat. 6A RJ45 Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zur werkzeuglosen und schnellen Montage an Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sich einfach und sicher mit der Einfädelhilfe montieren und ist für Kabeldurchmesser von 5 mm bis 9 mm geeignet. Für eine höhere Zugfestigkeit und Sicherheit ist der RJ45 Stecker mit einer Zugentlastung ausgestattet.

Easy Pull-Out
Eine am Stecker angebrachte Entriegelungslasche vereinfacht das Betätigen der Rastnase selbst an schwierig zu erreichenden Stellen.

Technische Spezifikation:

- Werkzeugloser / feldkonfektionierbarer RJ45 Steckverbinder
- Cat. 6A Spezifikation, 500 MHz
- Kontakte: Phosphor-Bronze-Legierung, vergoldet
- Geschirmtes (STP) Zinkdruckguss-Gehäuse
- Geeignet für Massivleiter (Verlegekabel) AWG 26/1 bis AWG 22/1
- Geeignet für Litzenleiter (Patchkabel) AWG 27/7 bis AWG 22/7
- Geeignete Kabel-Durchmesser: 5 mm – 9 mm
- Betriebstemperatur: - 40 °C bis +70 °C

Lieferumfang:

- 1x Geschirmter RJ45 Stecker mit Easy Pull-Out
- 1x Einfädelhilfe
- 1x Kabelbinder
- 1x Montageanleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.