Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 10" Cat. 6A, 12-Port, 0,5 HE, STP geschirmt, werkzeugloses Öffnen, Tiefschwarz (RAL9005),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchpanel 10" Cat. 6A, 12-Port, 0,5 HE, STP geschirmt, werkzeugloses Öffnen, Tiefschwarz (RAL9005),
Patchpanel 10" Cat. 6A, 12-Port, 0,5 HE, STP geschirmt, werkzeugloses Öffnen, Tiefschwarz (RAL9005),
Patchpanel 10" Cat. 6A, 12-Port, 0,5 HE, STP geschirmt, werkzeugloses Öffnen, Tiefschwarz (RAL9005),
Patchpanel 10" Cat. 6A, 12-Port, 0,5 HE, STP geschirmt, werkzeugloses Öffnen, Tiefschwarz (RAL9005),
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0133
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0133
EAN/GTIN:
     4014619459773
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 0.5 he
Das vollgeschirmte Cat. 6A Patchpanel von Good Connections® ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und für Ethernet-Netzwerke bis 10 Gigabit/s geeignet. Vorderseitig können unterschiedliche Netzwerkgeräte mittels RJ45 Patchkabeln angeschlossen werden. Rückseitig erfolgt der Anschluss der Massiv- oder Litzenkabel über LSA Leisten.

Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Die Gehäuseabdeckung ist mit zwei Schrauben befestigt. Diese können wahlweise mit einem Schraubendreher oder per Hand gelöst bzw. festgezogen werden.

Technische Spezifikation:

- Cat. 6A nach ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Standard
- 10"-Ausführung mit 12-Ports
- Geeignet für 10 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 500 MHz
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten
- Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- Kabelinstallation über LSA Leisten
- Für Massiv- und Litzenkabel mit Kabeldurchmessern von 22-26 AWG
- Kabelbefestigung mit Zugentlastung
- Gehäuse aus 1,5 mm Stahlblech
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder
- Zentraler Erdungsanschluss
- 0,5 Höheneinheiten [HE]
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Farbe: Tiefschwarz (RAL9005)
Abmessungen (BxTxH): 254 x 100 x 22 mm

Lieferumfang:

- 1x Patchpanel inkl. Erdungskabel
- 1x Bebilderte Anleitung
- 4x Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.