Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 160 mm, lichtgrau (RAL7035), Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 160 mm, lichtgrau (RAL7035), Good Connections®
10" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 160 mm, lichtgrau (RAL7035), Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0100
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0100
EAN/GTIN:
     4014619724888
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
good connections 19" fachboden
19 zoll fachboden
10" Fachboden von Good Connections® zum Festeinbau in 10" Wandgehäuse und Netzwerkschränke. Mit einer Einbautiefe von 160 mm bietet der Fachboden eine optimale Tragfläche für nicht einbaufähige Komponenten.

Technische Spezifikation:

- Material: 1,5 mm robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Farbe: Lichtgrau (RAL7035)
- Lochabstand (Mitte/Mitte): 235 mm
- Lochabstand (min./max.): 225/246 mm
- Höheneinheiten: 1HE in der 10"-Ebene
- Abmessungen (BxTxH): 254 x 160 x 43 mm

Lieferumfang:

- 10" Fachboden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.