Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 300 mm, 2er Set, lichtgrau (RAL7035), Good Connections


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 300 mm, 2er Set, lichtgrau (RAL7035), Good Connections
19" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 300 mm, 2er Set, lichtgrau (RAL7035), Good Connections
19" Fachboden, Befestigung vorne, Einbautiefe 300 mm, 2er Set, lichtgrau (RAL7035), Good Connections
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0088
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0088
EAN/GTIN:
     4014619700110
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
good connections 19" fachboden
19 zoll fachboden
19" Fachboden von Good Connections® zum Festeinbau in 19" Wandgehäuse und Netzwerkschränke. Mit einer Einbautiefe von 300 mm bietet der Fachboden eine optimale Tragfläche für nicht einbaufähige Komponenten. Das perforierte Stahlblech garantiert eine hohe Belastbarkeit und verbesserte Luftzirkulation. Bitte beachten Sie, dass der Artikel im 2er-Set verkauft wird!

Technische Spezifikation:

- Material: 1,5 mm robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Farbe: Lichtgrau (RAL7035)
- Lochabstand (Mitte/Mitte): 465 mm
- Lochabstand (min./max.): 455/475 mm
- Höheneinheiten: 1HE in der 19"-Ebene
- Abmessungen (BxTxH): 483 x 300 x 43 mm

Lieferumfang:

- Zwei 19" Fachböden
- Acht Befestigungssätze (Käfigmutter, Schraube, Unterlegscheibe)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.