Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT Antennenkabel SmartFLEX, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT Antennenkabel SmartFLEX, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm,
SAT Antennenkabel SmartFLEX, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm,
SAT Antennenkabel SmartFLEX, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm,
SAT Antennenkabel SmartFLEX, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm,
SAT Antennenkabel SmartFLEX, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm,
SAT Antennenkabel SmartFLEX, F-Stecker an F-Stecker, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Ohm,
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M2088
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M2088
EAN/GTIN:
     4014619738335
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Das hochflexible SmartFLEX SAT Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang von SAT-Signalen geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie, selbst an schwer zugänglichen Stellen, problemlos Ihren Fernseher bzw. SmartTV oder Receiver mit dem LNB der SAT-Anlage.

SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Antennenkabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen Antennenkabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des PVC-Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der Leiter dieses RG6-Koaxialkabels besteht aus Kupfer (CU) und ist vierfach geschirmt. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Geschirmte Vollmetallanschlüsse
Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Anschlüsse 100% geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet. Die massiven und passgenau gefertigten Vollmetallanschlüsse garantieren eine sichere und optimale Verbindung.

Vierfachschirmung 120 dB / 75 Ohm
Die vierfache Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 120 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung.

Technische Spezifikation:

- Vollgeschirmte Anschlüsse: F-Stecker an F-Stecker
- Vergoldete Kupferkontakte
- Kabeltyp: RG6 Koaxialkabel
- Leitermaterial: Kupfer (CU), Dicke: 1 mm
- Vierfachgeschirmtes RG6 Koaxial-Kabel
- Schirmung: 4-fach, 120 dB / 75 Ohm
- Schirmung 1 und 3: Aluminium-Folie
- Schirmung 2 und 4: Aluminium-Geflecht
- Dielektrikum aus geschäumten PE
- Material Kabelmantel: SmartFLEX PVC
- Außenmantel Durchmesser: 8 mm +/- 0,2 mm

Länge: 15 m
Farbe: Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.