Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®
DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®
DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®
DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®
DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®
DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®
DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®
DisplayPort 1.4 Switch / Umschalter, 2-fach, bidirektional, 8K @30Hz, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0262
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0262
EAN/GTIN:
     4014619556458
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
displayport switch
Mit dem kompakten und bidirektionalen DisplayPort 1.4 Switch von Good Connections® haben Sie immer die passende Lösung zum Anschluss von Geräten und Bildschirmen zur Hand. Der Switch ist bidirektional und daher für zwei unterschiedliche Einsatzszenarien geeignet:

Anwendungsszenario - 1 in / 2 out
Ein Gerät kann an zwei unterschiedliche Bildschirme angeschlossen werden. Durch Druck auf den „Select“-Button kann der Bildschirm ausgewählt werden auf dem das Eingangssignal dargestellt werden soll. Der gewählte Ausgang wird durch eine blaue LED dargestellt. Bitte beachten Sie, dass eine gleichzeitige Ausgabe auf beiden angeschlossenen Bildschirmen nicht möglich ist.

Anwendungsszenario - 2 in / 1 out
Zwei Geräte können an einen Bildschirm angeschlossen werden. Durch Druck auf den „Select“-Button kann das gewünschte Eingangssignal ausgewählt werden. Der gewählte Eingang wird durch eine blaue LED dargestellt.

Plug & Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die DisplayPort-Kabel der Signalquelle(n) und Signalsenke(n) mit den DisplayPort-Anschlüssen des Switches. Treiber sind nicht erforderlich. Im Normalfall ist keine externe Stromversorgung notwendig. Sollten ihre vorhandenen DisplayPort-Geräte zu wenig Strom für den Betriebes des Switch bereitstellen, kann über das beiliegende USB an DC Kabel die Stromversorgung sichergestellt werden.

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel
- Unterstützt 8K / UHD-2 (7680*4320 Pixel) bei einer Frequenz von 30Hz
- Unterstützt HDCP 2.2 und HDCP 1.4
- Anschluss 1: DisplayPort Buchse, vergoldete Kontakte
- Anschluss 2: 2x DisplayPort Buchse, vergoldete Kontakte
- Metallgehäuse
- Signalrichtung: Bidirektional
- Anwendungsmöglichkeiten: 2x DP in 1x DP out oder 1x DP in 2x DP out

Lieferumfang: Switch, USB an DC Kabel 1m, Bedienungsanleitung
Abmessungen (BxTxH): 83 x 63 x 18 mm
Gewicht: 110 g (nur Switch)

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten sollten die angeschlossenen DisplayPort-Kabel jeweils nicht länger als ein Meter sein.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.