Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (3polig), Slim-Ausführung, weiß, 2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (3polig), Slim-Ausführung, weiß, 2m, Good Connections®
Klinkenverlängerung 3,5mm, Stecker an Buchse (3polig), Slim-Ausführung, weiß, 2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-AS-35V3W2
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     AS-35V3W2
EAN/GTIN:
     4014619757039
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 2m
klinke verlängerung
Beschreibung:
3,5 mm Stereo-Stecker > 3,5 mm Stereo-Buchse
Audio Verlängerungskabel zur Verlängerung des Standard-Stereo-Kopfhörer-Kabels (3,5mm Klinkenstecker)

Technische Details:
- Farbe weiß
- Länge 2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.