Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat.6, U/UTP, SLIMLINE-KABEL, PVC, CU, 250MHz, grau, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat.6, U/UTP, SLIMLINE-KABEL, PVC, CU, 250MHz, grau, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat.6, U/UTP, SLIMLINE-KABEL, PVC, CU, 250MHz, grau, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-806U-SL050
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-SL050
EAN/GTIN:
     4014619716036
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Slim-Netzwerkkabel von Good Connections® dient zur Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte, wie z. B. von einem Notebook an einen Switch. Durch den geringen Kabeldurchmesser ist das Kabel platzsparend zu transportieren und zu verwenden.

- Ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Geringer Biegeradius, extrem flexibel, ideal hinter Fußleisten platzsparend zu verlegen
- Geringer Kabeldurchmesser nur 3,6 mm
- Mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Kurzer Steckertyp mit Rastnasenschutz
- Längenangabe auf angespitzer Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B

Technische Spezifikation:

- RJ45 Stecker (8P8C) beiseitig
- Mit Rastnasenschutz
- Cat. 6 Spezifikation
- Max. Bandbreite: 250 MHz
- Rundkabel
- Schirmungsklasse: U/UTP
- Material Kabelmantel: PVC
- Durchmesser Kabelmantel: ca. 3,6 mm
- Innenleiter: AWG30/7 (stranded)
- Material Innenleiter: CU (Kupfer)

Farbe: Grau
Länge: 5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.