Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, weiß, 10m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, weiß, 10m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, weiß, 10m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-806U-100W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-100W
EAN/GTIN:
     4014619255528
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Netzwerkkabel; lose Ware
2xRJ45 St.; UNGESCHIRMT

- ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- mit angespritzter Knickschutztülle

- Längenangabe auf der Tülle
- mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle
Patchfelder



Länge 10 m
Farbe weiss
Standard CAT 6
Schirmungsmaß U/U/UTP
Innenleiter 4x2xAWG 24/7 CCA
Isolierung PVC
... > Cat. 6 > U/UTP > Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.