Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grün, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grün, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grün, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-806U-050G
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-050G
EAN/GTIN:
     4014619255801
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Netzwerkkabel; Lose Ware
2xRJ45 St.; UNGESCHIRMT

- ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- mit angespritzter Knickschutztülle

- Längenangabe auf der Tülle
- mit vergoldeten Kontaktflächen
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle
Patchfelder



Länge 5 m
Farbe grün
Standard CAT 6
Schirmungsmaß U/U/UTP
Innenleiter 4x2xAWG 24/7 CCA
Isolierung PVC
... > Cat. 6 > U/UTP > Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.