Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel Cat.6A, mit Messprotokoll + Serien-Nr., S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RNS® Patchkabel Cat.6A, mit Messprotokoll + Serien-Nr., S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, 10G
RNS® Patchkabel Cat.6A, mit Messprotokoll + Serien-Nr., S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, 10G
RNS® Patchkabel Cat.6A, mit Messprotokoll + Serien-Nr., S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, 10G
RNS® Patchkabel Cat.6A, mit Messprotokoll + Serien-Nr., S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, 10G
Artikel-Nr.:
     C1203-8064-H200
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8064-H200
EAN/GTIN:
     4014619727759
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
100% Prüfung im Class EA Channel Link
Jedes Patchkabel durchläuft nach der Konfektionierung einen Class EA Channel Link Test. Nach erfolgreicher Messung wird jedes Patchkabel mit einem Wickeletikett inkl. individueller Seriennummer versehen. Auf dem beiliegenden Messprotokoll ist die Seriennummer zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit ebenfalls aufgeführt. Anwender und Betreiber von Datennetzen erhalten hierdurch die Sicherheit, dass diese Patchkabel ohne Übertragungsprobleme im Class EA Channel Link arbeiten.

Underwriter Laboratories (UL) approbiert
Diese Cat. 6A Patchkabel von Good Connections® entsprechen höchsten internationalen Sicherheitsvorschriften. Sie wurden durch die Underwriter Laboratories (UL) gemäß geltenden Sicherheitsbestimmungen in USA und Kanada geprüft und für geeignet befunden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der Leiter dieses Patchkabels besteht zu 99,99 % aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die RJ45 Stecker geschirmt und mit 50 µ vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

S/FTP Schirmung
Die S/FTP Schirmung (PiMF) des Kabels und die geschirmten RJ45 Stecker sorgen für eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Signalübertragung.

LSZH Mantel für mehr Sicherheit
Der Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Kabelmantel verursacht im Gegensatz zu PVC Kabeln im Brandfall nur sehr geringe toxische Rauchgase und eine geringe Rauchentwicklung. Dadurch eignen sich die Kabel ideal für die Verlegung in Innenräumen - in öffentlichen Bereichen sind sie Vorschrift.

Technische Spezifikation:

- Cat. 6A komponentenzertifiziert nach ANSI/TIA-568-C.2
- Mit Rastnasenschutz (RNS®)
- Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- 500MHz, 10 Gbit/s
- 2x geschirmte RJ45 Cat. 6A Stecker
- Stecker mit 50 µ vergoldeten Kontakten
- S/FTP-Kabel (Schirmung mit Folie und Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Rohkabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt
- Innenleiter: 4x2xAWG26/7
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Außenmantel Durchmesser: 6,5 mm
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- Halogenfrei nach IEC 60754-2
- Raucharm nach IEC 61034
- Vergoldete Kontaktflächen
- Längenaufdruck auf der Steckertülle
- Class EA Channel Link 100% getestet (inkl. Messprotokoll und Seriennummer)
- UL zertifiziert

Farbe: Grau
Länge: 20 m
... > Cat. 6A > Patchkabel > Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.