Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 5e, F/UTP, 1x 90° nach unten gewinkelt an 1x gerade, weiß, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 5e, F/UTP, 1x 90° nach unten gewinkelt an 1x gerade, weiß, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 5e, F/UTP, 1x 90° nach unten gewinkelt an 1x gerade, weiß, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 5e, F/UTP, 1x 90° nach unten gewinkelt an 1x gerade, weiß, 5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 5e, F/UTP, 1x 90° nach unten gewinkelt an 1x gerade, weiß, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-805W-050EWI
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     805W-050EWI
EAN/GTIN:
     4014619756544
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel von Good Connections® zur Installation in Bereichen mit wenig Platz, beispielsweise im Serverschrank, am Drucker oder zum Wandanschluss eines Flatscreens. Mit diesen Patchkabel lösen Sie Ihr Platzproblem!

- Cat.5e Netzwerkkabel
- RJ45 Stecker 90° gewinkelt (Rastnase oben) an RJ45 Stecker mit Rastnasenschutz gerade
- Schirmung: F/UTP
- Paarfolge nach EIA/TIA 568
- mit angespritzter Knickschutztülle, gewinkelt
- Slimline Knickschutztülle

- Farbe: Weiß
- Länge: 5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.