Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netzkabel, Netzstecker an Euro 8 Buchse, beidseitig 90° abgewinkelt, weiß, 3m, Good Connections


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Netzkabel, Netzstecker an Euro 8 Buchse, beidseitig 90° abgewinkelt, weiß, 3m, Good Connections
Euro-Netzkabel, Netzstecker an Euro 8 Buchse, beidseitig 90° abgewinkelt, weiß, 3m, Good Connections
Euro-Netzkabel, Netzstecker an Euro 8 Buchse, beidseitig 90° abgewinkelt, weiß, 3m, Good Connections
Artikel-Nr.:
     C1203-1550-ZW030W
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1550-ZW030W
EAN/GTIN:
     4014619830268
Suchbegriffe:
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel eurostecker cee 7/16 stec...
Die Alternative bei engen Platzverhältnissen! Beispielsweise bei Fernsehern oder Radios, die dicht an der Wand stehen müssen, bietet dieses Kabel deutlich mehr Spielraum gegenüber Standard-Eurokabeln (mind. + 3cm)

Vergleich Standard Stecker/Buchse mit abgewinkeltem Stecker/Buchse


Euro Stecker:
Länge Stecker Standard: 8cm
Länge Stecker abgewinkelt: 4,5cm

Euro Buchse:
Länge Buchse Standard: 7cm
Länge Buchse abgewinkelt 3,8cm

- Netzstecker 90° abgewinkelt
- Euro 8 Buchse 90° abgewinkelt
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 2,5 A
- Kabellänge: 3 m
- Stecker Typ A Name: Euro Stecker
- Stecker Typ A: CEE 7/16
- Stecker Typ B: IEC-60320-C7
- Kabelspezifikation: H03VVH2-F 2x0.75mm²
- Farbe: weiß
- Länge: 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.