Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroreiniger - 500ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroreiniger - 500ml Sprühdose
Elektroreiniger - 500ml Sprühdose
Artikel-Nr.:
     C1197-935-11041
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-11041
EAN/GTIN:
     8412386107167
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
  • Längere, kontrollierte Verdunstungszeit für tiefenwirksame Reinigungswirkung
  • Anwendungssicherheit durch hohen Flammpunkt
  • Geruchsarm
  • Nichtleitend
  • Wirkt nicht korrosiv
  • Hinterlässt keine Rückstände
  • Spray mit praktischem 360°-Sprühventil - sprüht auch über Kopf
  • Hochreines CO2-Treibmittel, dadurch hoher Wirkstoffanteil von ca. 95%

Sicherheitsreiniger für Elektromotoren und Elektronikausrüstung. Starke Reinigungskraft durch verlängerte Einwirkzeit, hohe Durchschlagsfestigkeit von 43 kV, hoher Flammpunkt von 63°C. Anwendung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Elektromotoren, Trafos usw.
Weitere Informationen:
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
500 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,29*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.