|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1197-935-10029 Herst.-Nr.: 935-10029 EAN/GTIN: 5412386861093 |
| | | |
|
|  |  |
 | - Kraftvolles Reinigungsfluid
- Mit Politureffekt
- Mit Antistatik-Effekt
- Effektive Schmutzentfernung
- Frischt Oberflächen wieder auf
- Verringert die Schmutzanziehung
SURFACE 95 ist der Gehäuse- und Oberflächenreiniger mit Politureffekt. Er entfernt Verschmutzungen aller Art und gleicht Kratzer und Gebrauchsspuren an Kunststoff- und Lackoberflächen aus. Der Politureffekt erzeugt neuen Glanz. SURFACE 95 ist ideal geeignet zur Reinigung und Auffrischung von Elektronikgehäusen, Armaturen und Büroeinrichtungen. Weitere Informationen:  |  | Funktion: | Oberflächenversiegelung | Inhalt: | 200 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kunststoffpflege, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, gehäusereiniger, spray, sprühdose |
|  |  |
| |