Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19033188-AA Herst.-Nr.: 935-10025 EAN/GTIN: 5412386068867 |
| | |
|
| | |
| - Hohe Kühlwirkung (Bis max. -55 °C)
- Arbeiten unter Spannung möglich
- Verdunstet schnell und rüchstandsfrei
KÄLTE 75 SUPER enthält eine absolut unbrennbare Kältemischung mit besonders hoher Kühlwirkung. Das ausgewogene Dosiersystem verhindert unnötiges Verspritzen der Kältemischung und sorgt für eine hohe Ergiebigkeit.Kältesprays sind ideal geeignet, um Bauteile und Oberflächen blitzschnell abzukühlen. Dies wird genutzt bei der thermischen Fehlersuche an elektrischen Bauteilen, bei der Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern, bei einfachen Klimatests oder zum Schockfrieren von Gummi, Kunststoff oder Kleberesten.Gemäß Sicherheitsprüfung besteht auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr, so dass das Kältespray insbesondere bei Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutz-Bereichen eingesetzt werden kann. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | elektrische Verbindungen | Funktion: | Reinigung | Inhalt: | 200 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | pro Paket | € 3,19* | ab € 1,15084* | € 1,56084* | | | | | | | 9 Tage | | | 360 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,3225* | € 1,6225* | | | | | | | | 12 | | pro Paket | € 18,90* | ab € 1,6975* | € 2,71* | | | | | 20 Tage | | | 144 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,67* | € 3,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,50* | ab € 17,05* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 18,73008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|