Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray 75 - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältespray 75 - 200 ml Sprühdose
Kältespray 75 - 200 ml Sprühdose
Kältespray 75 - 200 ml Sprühdose
Kältespray 75 - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10033
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10033
EAN/GTIN:
     5412386068683
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kontakt chemie kältespray 200ml
kältespray
kontakt chemie kältespray
  • Kühlwirkung bis -52°C
  • Verdunstet schnell und rückstandsfrei
  • Nicht brennbar

KÄLTE 75 enthält ein hochreines Kältemittelgemisch, das Oberflächen bis max. -52 °C abkühlt. Das ausgewogene Dosiersystem verhindert unnötiges Verspritzen der Kältemischung und sorgt für eine hohe Ergiebigkeit.Kältesprays sind ideal geeignet, um Bauteile und Oberflächen blitzschnell abzukühlen. Dies wird genutzt bei der thermischen Fehlersuche an elektrischen Bauteilen, bei der Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern, bei einfachen Klimatests oder zum Schockfrieren von Gummi, Kunststoff oder Kleberesten.Gemäß Sicherheitsprüfung besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
elektrische Verbindungen
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0655* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-11033
ab € 22,44*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10025
ab € 13,73*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11025
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.