Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray 75 Super- 400 ml Sprühdose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Kältespray 75 Super- 400 ml Sprühdose
Kältespray 75 Super- 400 ml Sprühdose
Kältespray 75 Super- 400 ml Sprühdose
Kältespray 75 Super- 400 ml Sprühdose
Kältespray 75 Super- 400 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-11025
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-11025
EAN/GTIN:
     5412386068874
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kontakt chemie kältespray 400 ml
kältespray 400ml
kältespray
  • Hohe Kühlwirkung (Bis max. -55 °C)
  • Arbeiten unter Spannung möglich
  • Verdunstet schnell und rüchstandsfrei

KÄLTE 75 SUPER enthält eine absolut unbrennbare Kältemischung mit besonders hoher Kühlwirkung. Das ausgewogene Dosiersystem verhindert unnötiges Verspritzen der Kältemischung und sorgt für eine hohe Ergiebigkeit.Kältesprays sind ideal geeignet, um Bauteile und Oberflächen blitzschnell abzukühlen. Dies wird genutzt bei der thermischen Fehlersuche an elektrischen Bauteilen, bei der Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern, bei einfachen Klimatests oder zum Schockfrieren von Gummi, Kunststoff oder Kleberesten.Gemäß Sicherheitsprüfung besteht auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr, so dass das Kältespray insbesondere bei Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutz-Bereichen eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
elektrische Verbindungen
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 37,85*
€ 45,04
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 37,66*
€ 44,82
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 35,84*
€ 42,65
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10033
ab € 13,10*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11033
ab € 22,44*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10025
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.