| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-10008 Herst.-Nr.: 935-10008 EAN/GTIN: 5412386060502 |
| | |
|
| | |
| - Mildes Reinigungsmittel
- Trocknet schnell und rückstandsfrei
- Ideal für empfindliche Oberflächen
- Auch an Magnetkarten oder Sensoren einsetzbar
REINIGER 601 - der milde Präzisionsreiniger für die Elektronik und Feinmechanik. Er hat eine hohe Materialverträglichkeit auch mit empfindlichen Kunststoff- oder Gummioberflächen und trocknet in Sekundenschnelle rückstandsfrei ab. Er entfernt oberflächige Verschmutzungen an Sensoren, Reflektoren, Magnetkarten, Laufwerken usw.. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Kunststoffoberflächen | Funktion: | Reinigung | Inhalt: | 200 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsspray 200ml, kunststoff pflege, sprühreiniger hellermann, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, reiniger, spray, sprühdose |
| | |
| |