| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-10007 Herst.-Nr.: 935-10007 EAN/GTIN: 5412386700095 |
| | |
|
| | |
| - Mit starkem Oxidlöse-Additiv
- Kurze Einwirkzeit
- Hohe Kriechfähigkeit
- Beseitigt Kontaktwiderstände
- Reinigt selbst korrodierte Kontakte
- Unterwandert den Schmutz
- Stellt den Stromfluss wieder her
KONTAKT 60 - das starke, oxidlösende Kontaktreinigungsöl. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: KONTAKT 60 löst selbst hartnäckige Oxidschichten und Kontaktwiderstände werden reduziert. KONTAKT 60 ist ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung von Anlagen und Geräten sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Steckern, Schaltern usw. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Kontakte | Funktion: | Reinigung | Inhalt: | 200 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, kontakt chemie kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, kontaktspray, spray, sprühdose |
| | |
| |