| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-11011 Herst.-Nr.: 935-11011 EAN/GTIN: 5412386710131 |
| | |
|
| | |
| - Kraftvolles Lösemittelgemisch
- Trocknet schnell und rückstandsfrei
- Hohe Ergiebigkeit
- Entfernt Öl, Fett, Ruß usw.
- Hohe Materialverträglichkeit
- Geringer Verbrauch
KONTAKT WL - die universelle Sprühwäsche für die gesamte Elektronik. Das Lösemittelgemisch entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Ruß- oder Nikotinrückstände aus elektrischen Geräten, Steckern, Motoren oder feinmechanischen Getrieben. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Feinmechanik | Funktion: | Reinigung | Inhalt: | 400 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flussmittelreiniger, Leiterplattenreiniger, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, leiterplattenreiniger kontakt chemie 400ml, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, kontaktspray, spray, sprühdose |
| | |
| |