Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PET-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
PET-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
PET-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-712-10003
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-10003
EAN/GTIN:
     4031026566894
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Hochtemperatur Polyester-Gewebeband
  • Spezieller Klebstoff auf Acrylatbasis bietet sehr hohe Wärme- und Medienbeständigkeit
  • Sehr hohe Temperaturstabilität von -40 °C bis +150 °C
  • Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit geprüft nach LV312
  • Sehr gute Abriebbeständigkeit
  • Das Material ist sehr flexibel und einfach zu handhaben
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Verrotten
  • Bietet langfristige Zuverlässigkeit unter wechselnden und extremen Umgebungsbedingungen

HelaTape Protect ist besonders gut für die Kabelkonfektionierung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
25 m
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C | 150 °C
Stärke:
0.25 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, elektroisolierband schwarz 25m x 19mm, spiralband, spiralband hellermann, Baumwollklebeband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Gaffa Tape, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Panzertape, Tape, Textilklebeband
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1344* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.