Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 50mm x 50m gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeband 50mm x 50m gelb
Gewebeband 50mm x 50m gelb
Gewebeband 50mm x 50m gelb
Artikel-Nr.:
     C1197-712-00902
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00902
EAN/GTIN:
     4031026404165
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis
  • Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit
  • Sehr reißfest in Längsrichtung
  • In Querrichtung leicht abreißbar
  • Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden
  • Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen
  • HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C | 80 °C
Stärke:
0.31 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m gelb, gewebe band, gewebe-klebeband gelb, Baumwollklebeband, Elektroinstallationsmaterial, Elektroisolierband, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Gaffa Tape, Installationstechnik, Isoband, Iso-Band, Isolierband, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Panzertape, Tape, Textilband, Textilklebeband, Textilklebebänder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,14*
€ 72,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,13*
€ 71,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.