Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren Isolierschlauch 25x2,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chloropren Isolierschlauch 25x2,5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 25x2,5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 25x2,5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-600-02934
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02934
EAN/GTIN:
     5022660690846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
  • Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten
  • Dehnungsfaktor bis 500 %
  • Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
  • Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C
  • Verfügbar in Längen pro Beutel

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, durchführungstülle hellermann, kabelschlauch, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03223*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04313*
€ 0,05132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03703*
€ 0,04407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03613*
€ 0,04299
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,03223*
€ 0,03835
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 242,86*
Zubehör
HellermannTyton
621-10103
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.