Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chloropren Isolierschlauch 20x1.5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chloropren Isolierschlauch 20x1.5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 20x1.5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 20x1.5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-600-02929
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02929
EAN/GTIN:
     5022660690792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
  • Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten
  • Dehnungsfaktor bis 500 %
  • Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab
  • Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C
  • Verfügbar in Längen pro Beutel

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Isolierschlauch, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Chloroprentülle, Gummitülle, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Schlauch, Tülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0327*
€ 0,0389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0323*
€ 0,0384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02819*
€ 0,03355
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,02815*
€ 0,0335
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02721*
€ 0,03238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02001*
€ 0,02381
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-10001
ab € 72,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.