Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck R
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck R
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck R
Artikel-Nr.:
     C1197-592-11018
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     592-11018
EAN/GTIN:
     4031026172507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe
  • Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen
  • Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen
  • Lieferung auf handlichen Karten
  • Wiederablösbarer Klebstoff
  • Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet

Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Textil
Aderdurchmesser:
0.00 mm | 4.00 mm
Kabeldurchmesser:
2.50 mm | 4.00 mm
Breite:
6.40 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
kleben
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 54,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,63*
€ 84,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,81*
€ 81,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,12*
€ 81,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,73*
€ 75,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,52*
€ 73,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,75*
€ 62,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
592-11070
ab € 0,02914*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11071
ab € 0,02914*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11060
ab € 49,98*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11061
ab € 50,06*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11400
ab € 52,60*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11062
ab € 49,78*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11063
ab € 49,63*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11401
ab € 52,82*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11064
ab € 49,80*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11065
ab € 49,85*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11066
ab € 50,17*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11402
ab € 52,85*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11067
ab € 49,70*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11068
ab € 50,06*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11069
ab € 49,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.