Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm
Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm
Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm
Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm
Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-561-00001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-00001
EAN/GTIN:
     4031026210766
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer
  • Aufklickbar
  • Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer
  • Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung
  • WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar
  • Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern
  • Erhältlich in der Farbe Gelb und in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Weitere Farben auf Anfrage
  • 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3 und PE verfügbar
  • Farbe des Trägers der Markierer gibt Auskunft über den Typ: WIC0 (grün), WIC1 (rot), WIC2 (blau), WIC3 (gelb)
  • Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mm² bis 25 mm² (WICA-AC10-25) und bis zu 95 mm² (WICA-ACT-BK) erhältlich

WIC-Markierer werden durch simples Aufklicken mit dem WIC Tool auf das Kabel appliziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aderkennzeichnung, Bausteine, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, C-Clip, Kennzeichnungsclip, Kennzeichnungs-Clip, Kennzeichnungsclips, Kennzeichnungsmarkierer, Kennzeichnungssystem, Kennzeichnungssysteme, nachträgliche Montage
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
561-01666
ab € 0,0308*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01611
ab € 0,0308*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01100
ab € 0,0306*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01704
ab € 0,03181*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01724
ab € 0,03201*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01101
ab € 0,0305*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01614
ab € 0,031*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01654
ab € 0,03201*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01664
ab € 0,0311*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01000
ab € 0,0339*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01024
ab € 0,03201*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01034
ab € 0,03201*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01734
ab € 0,03161*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01094
ab € 0,03201*
Ähnlich
HellermannTyton
561-01124
ab € 0,03191*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.