Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6926670 Herst.-Nr.: 556-21064 EAN/GTIN: 4031026171777 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für die Markierung von größeren Kabelbündeln
- Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr
- Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker
- Lieferung auf Rolle, perforiert
- Erhältlich in den Farben Weiß, Gelb, Blau oder Rot
- Sonderfarben auf Anfrage
TIPTAG HF dient zur Kennzeichnung von größeren Kabeln und Leitungen in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden (Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. TIPTAG HF sind Kennzeichnungsschilder, die auf handlichen Rollen geliefert werden. TIPTAG HF können mit einer Binderbreite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Beste Druckergebnisse werden mit den HellermannTyton Thermotransferdruckern und Farbbändern erzielt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 65.0 mm | Breite: | 15.0 mm | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Ausschilderung, Beschilderung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Hinweisschild, Infoschild, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Markierplatte, Schaltschrankbeschriftung, Schilder, Thermotransfer, Thermotransfer Kennzeichnung, TT-Drucker Schild, TTRC+, Zeichen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 100,68* | € 124,38* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,85* | € 133,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 111,03* | € 133,25* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 111,51* | € 134,35* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 118,54* | € 141,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 190 Stück (ab € 0,5299* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|