| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-556-20091 Herst.-Nr.: 556-20091 EAN/GTIN: 5022660013157 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für die Markierung von größeren Kabelbündeln
- Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr
- Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker
- Lieferung auf Rolle, perforiert
- Erhältlich in den Farben Weiß, Gelb, Blau oder Rot
- Sonderfarben auf Anfrage
TIPTAG HF dient zur Kennzeichnung von größeren Kabeln und Leitungen in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden (Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. TIPTAG HF sind Kennzeichnungsschilder, die auf handlichen Rollen geliefert werden. TIPTAG HF können mit einer Binderbreite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Beste Druckergebnisse werden mit den HellermannTyton Thermotransferdruckern und Farbbändern erzielt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 100.0 mm | Breite: | 11.0 mm | Farbe: | rot | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmarkierung rot, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Ausschilderung, Beschilderung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Hinweisschild, Infoschild, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Markierplatte, Schaltschrankbeschriftung, Schilder, Thermotransfer, Thermotransfer Kennzeichnung, TT-Drucker Schild, TTRC+, Zeichen |
| | |
| |