Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75898720 Herst.-Nr.: 556-20074 EAN/GTIN: 5022660013140 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für die Markierung von größeren Kabelbündeln
- Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr
- Bedruckbar mit Thermotransfer- oder Laserstrahldrucker
- Lieferung auf Rolle, perforiert
- Erhältlich in den Farben Weiß, Gelb, Blau oder Rot
- Sonderfarben auf Anfrage
TIPTAG HF dient zur Kennzeichnung von größeren Kabeln und Leitungen in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden (Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. TIPTAG HF sind Kennzeichnungsschilder, die auf handlichen Rollen geliefert werden. TIPTAG HF können mit einer Binderbreite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Beste Druckergebnisse werden mit den HellermannTyton Thermotransferdruckern und Farbbändern erzielt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenform | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 100.0 mm | Breite: | 11.0 mm | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | ja | Aufdruck: | ohne | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, Ausschilderung, Beschilderung, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Hinweisschild, Infoschild, Kennzeichnungsplättchen, Kennzeichnungsplatte, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungssysteme, Markierplatte, Schaltschrankbeschriftung, Schilder, Thermotransfer, Thermotransfer Kennzeichnung, TT-Drucker Schild, TTRC+, Zeichen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,7125* | € 103,7125* | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 100,50* | € 116,85* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 103,58* | € 125,82* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 110,78* | € 134,64* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 117,70* | € 135,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 12.445,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|