Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 12,70x12,70x38,10 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-550-14014
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     550-14014
EAN/GTIN:
     4031026294094
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
  • Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung
  • Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen
  • Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
  • Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren
  • Nachfüllpackungen erhältlich (REF)

Die Nachfüllpackungen für die RiteOn Dispenser sind in 3 Größen und 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. Bereits vorhandene Dispenser können so einfach und schnell neu bestückt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4.0 mm | 8.1 mm
Kabeldurchmesser:
4.0 mm | 8.1 mm
Breite:
12.70 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, etiketten rolle, rollen-etiketten hellermanntyton, Aufkleber, Beschriftungsfeld, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten im Spender, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Etikettenspender, Hellermann, HellermannTyton, Kabellaminierer, Kabellaminieretiketten, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, RiteOn, RiteOn-Etikett, RiteOn-Etiketten, Schutzfolien im Spender, Tyton
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
500-50820
ab € 5,39*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.